カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfa-955」の検索結果

RVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (連結タイプ)
イトーキマーケットスペース¥85,980税込¥94,5781台11日以内出荷※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。 CD陳列用什器です。 シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。 棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。 [収納数]※CDは背幅11mmとして算出。 CD W900:1264枚セット内容両面支柱×1 支柱キャップ×1 連結材×2 抜け止めクリップ×2 CD棚板×16 ブラケットLR×16セット 仕切板×128色ダークグレー高さ(mm)1550タイプアドオン奥行(mm)655間口(mm)900段数8段耐荷重(kg)240
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥52,980税込¥58,2781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。