カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「sfa503」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
409税込450
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
分類板ばね
フランジヒーター 油用ステンレスシース 八光電機フランジヒーター 油用ステンレスシース八光電機
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油温max160℃タイプフランジタイプ材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨フランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5
DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)DNシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
579税込637
1個
当日出荷
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】ギガ・セレクション
24,980税込27,478
1袋(5本)
100日以内出荷
ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。