カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「sfb-002」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M6)

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
  • アルミフレーム用 ナット TRUSCO

    アルミフレーム用 ナット

    TRUSCO
    75税込83
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に先に挿入して使用する専用ナットです。
    材質S10C相当質量(g)8
  • モバイルバッテリー専用充電器 シバタ(フォークリフト)

    モバイルバッテリー専用充電器

    シバタ(フォークリフト)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    MAS-FB001専用充電器です。(オプション品) 電源コードギボシ仕様(MAS-FB003) シガー電源コード(MAS-FB004)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • セラミックカッター SK11

    セラミックカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
    用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。仕様オートロック式・ラバー付グリップ材質(グリップ)ラバー材質(刃)セラミック
  • セラミックカッター 替刃 SK11

    セラミックカッター 替刃

    SK11(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
    用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
  • コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス)

    コネクタピースフラットΦ6.5

    SUS(エスユーエス)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
    材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)

    十字穴付丸木ネジ

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    ねじサイズ4.1
  • 交換用耐火花性ソフトホース(継手専用) 三協リール

    交換用耐火花性ソフトホース(継手専用)

    三協リール
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)1.4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)エアホース仕様PVC
  • セーフティフック(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    セーフティフック(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
  • 中間保持金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    中間保持金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
    規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
  • スプーンフォークセット スケーター

    スプーンフォークセット

    スケーター
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    手にしっかり握れるカーブした柄と滑りにくいグリップ。丸い形で食べやすい先端になっていて、口に運びやすい角度
    種別スプーン材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法(mm)スプーン:123×26×8、フォーク:119×22×9フォレストアニマルズ
  • ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
  • Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 予備モジュール

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
  • カプラーソケツト BIGM(丸山製作所)

    カプラーソケツト

    BIGM(丸山製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
    規格TS2SFB-SBRC1/4図解NoGSW15C 付属品 ホース、ノズル部品 カプラーソケツト_No.4
  • アクセサリナットS SUS(エスユーエス)

    アクセサリナットS

    SUS(エスユーエス)
    22税込24
    1個
    9日以内出荷
    材質ナイロン6質量(g)0.8
  • 歯付ワッシャー(内歯型)(ステン) SUS(エスユーエス)

    歯付ワッシャー(内歯型)(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    9税込10
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)6メッキステンレス