カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sfb-011」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー針金荷札 エスファクトリー

    カラー針金荷札

    エスファクトリー(6件のレビュー)
    259税込285
    1袋(20枚)
    当日出荷
    無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
    用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。材質紙、スチール
  • Tナット SS(M3) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M3)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM3
  • TSF20用Tナット TRUSCO

    TSF20用Tナット

    TRUSCO
    75税込83
    1個
    当日出荷
    先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
    仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
  • TナットSS 大阪魂

    TナットSS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名押釦スイッチ種類非照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • 吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    吊環(丸環)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100仕上磨き
  • 吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
    仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
  • リヤマフラー ライフ 06- DAIEI 大栄テクノ

    リヤマフラー ライフ 06- DAIEI

    大栄テクノ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番18307-SFB-J11適合メーカーHONDA
  • 丸コマンドスイッチ 富士電機

    丸コマンドスイッチ

    富士電機
    1,598税込1,758
    1個
    31日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め