カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 建築金物(3)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「sfb-013」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M5)

    SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
  • TSF20用Tナット TRUSCO

    TSF20用Tナット

    TRUSCO
    75税込83
    1個
    当日出荷
    先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
    仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
  • アルミTナットSS(M5) SUS(エスユーエス)

    アルミTナットSS(M5)

    SUS(エスユーエス)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    材質アルミ押出材質量(g)0.6表面処理アルマイト
  • カラー針金荷札 エスファクトリー

    カラー針金荷札

    エスファクトリー(6件のレビュー)
    259税込285
    1袋(20枚)
    当日出荷
    無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
    用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。材質紙、スチール
  • ステン吊環用 押え板 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ステン吊環用 押え板

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    SFB-13S用押え板。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
    仕様SFB-13S用押え板材質ステンレス(SUS304)平鋼寸法(mm)FB-6×60×140
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • EasyナットSS SUS(エスユーエス)

    EasyナットSS

    SUS(エスユーエス)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    質量(g)3
  • 吊環(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    吊環(後付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
    仕様後付用材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
  • 吊環(後付型・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
    仕様後付用・樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
  • STナット偏芯タイプS(M5) SUS(エスユーエス)

    STナット偏芯タイプS(M5)

    SUS(エスユーエス)
    69税込76
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)8表面処理ユニクロメッキ