カテゴリ
- 機構部品(5)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
「sfb-2」の検索結果

セラミックカッター 替刃
SK11(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
フリーズボックス 5ml用
三商¥4,198税込¥4,6181個(5個)当日出荷5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
フレキシブルビット
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。 柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。 強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。 脱落軽減ビットロック機構を採用しています。用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。長さ(mm)210
セーフティフック(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
コネクタピースフラットΦ6.5
SUS(エスユーエス)¥189税込¥2081個当日出荷ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
交換用耐火花性ソフトホース(継手専用)
三協リール¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から9日以内出荷エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境にホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)エアホース仕様PVC色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)1.4付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚