カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「sfb-303」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 固定蝶番 SS 板ナット SUS(エスユーエス)

    固定蝶番 SS 板ナット

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    欠品中
    材質ステンレス質量(g)13寸法L(mm)40寸法A(mm)7.5寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法C(mm)M5
  • 平型蝶番SS用アルミ板ナット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SS用アルミ板ナット

    SUS(エスユーエス)
    307税込338
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)7.7寸法L(mm)40寸法A(mm)7.5寸法t(mm)5表面処理アルマイト寸法B(mm)25寸法C(mm)M5