カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sfb-x96」の検索結果

マルチコネクタアウター型ハード
SUS(エスユーエス)¥429税込¥4721個当日出荷繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
ストレートコネクタアウター型
SUS(エスユーエス)¥638税込¥7021個当日出荷フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
マルチコネクタアウター型 ノブボルト
SUS(エスユーエス)¥498税込¥5481個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN