カテゴリ
- 機構部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(7)
- TRUSCO(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- ホンダ(2)
- SK11(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 三協リール(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- スケーター(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
エコロジープロダクト
「sfb002」の検索結果

モバイルバッテリー専用充電器
シバタ(フォークリフト)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷MAS-FB001専用充電器です。(オプション品) 電源コードギボシ仕様(MAS-FB003) シガー電源コード(MAS-FB004)
セラミックカッター 替刃
SK11(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
コネクタピースフラットΦ6.5
SUS(エスユーエス)¥189税込¥2081個当日出荷ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
TSF30用Dブラケット
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
アルミフレーム用 プレートブラケット
TRUSCO¥539~税込¥593~1個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
交換用耐火花性ソフトホース(継手専用)
三協リール¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)1.4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)エアホース仕様PVC
TSF30用アジャスタキャスタープレート
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。トラスコ品番161-3492適合機種TSF30材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)440T溝幅8mm適合ボルト六角穴付きボルト
TSF40用Dブラケット
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
セーフティフック(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
ライトカーテン
Panasonic(パナソニック)¥75,980~税込¥83,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
スプーンフォークセット
スケーター¥419税込¥4611個4日以内出荷手にしっかり握れるカーブした柄と滑りにくいグリップ。丸い形で食べやすい先端になっていて、口に運びやすい角度種別スプーン材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法(mm)スプーン:123×26×8、フォーク:119×22×9柄フォレストアニマルズ
ライトカーテン
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷から17日以内出荷セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
S Series(SS5Y3-10SFB)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)