カテゴリ
- 電気材料(8)
- 店舗什器・備品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfba49」の検索結果

ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用
マサル工業(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用
マサル工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール エンド
マサル工業(5件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から7日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●モール末端の閉塞に。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール イリズミ
マサル工業(17件のレビュー)¥80~税込¥88~1個当日出荷から13日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~特価1本ほか当日出荷から8日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用
ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
コンセントスイッチボックス1ヶ用
フソー化成(11件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。規格1ヶ用適合モール/1~3号タイプ1ヶ用側面ノック数12
ニュー・エフモール 露出ボックス 3個用
マサル工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
2コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷種類A型B型共用適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ長さL(mm)120幅W(mm)124規格2コ用
テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥249~税込¥274~特価1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボトル用 中せん(パッキン付)
象印マホービン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷ステンレスボトル用の専用部品です。適合本体SCLG45A(ER)、SCMC60(AA)、SCMC60(PA)、SCZT45(PA)、SCZT45(RA)