カテゴリ
- 電気材料(13)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sfc0002t」の検索結果

折りたたみイス
弘益¥8,698税込¥9,5681個当日出荷シリンダー方式採用で、折りたたみ時の指はさみを防ぎます。材質張地/合成皮革(ポリウレタンレザー)、フレーム/スチールパイプ(Φ22.2mm)粉体塗装(シルバー)寸法(mm)450×470×765(440)
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列
SAMTEC¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1667アズワン品番65-7603-74
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥949税込¥1,0441個7日以内出荷仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-125-T2-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1669アズワン品番65-7597-79
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 15 ピンを搭載しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1662アズワン品番65-7609-68
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1665アズワン品番65-7598-16
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 1セット 625個入
SAMTEC¥369,800税込¥406,7801セット(625個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(625個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1661アズワン品番65-7658-03
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 550個入
SAMTEC¥489,800税込¥538,7801セット(550個)7日以内出荷コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 25 ピンを搭載しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-125-T2-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1668アズワン品番65-7597-78
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入
SAMTEC¥339,800税込¥373,7801セット(550個)7日以内出荷コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 20 ピンあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1663アズワン品番65-7618-72
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:200-2035アズワン品番65-7552-77
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9307アズワン品番65-7693-13
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(8個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、100 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9306アズワン品番65-7692-19
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:200-2034アズワン品番65-7552-45
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥939税込¥1,0331セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9301アズワン品番65-7700-66
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9303アズワン品番65-7693-12
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(725個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9300アズワン品番65-7706-49
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入
SAMTEC¥349,800税込¥384,7801セット(725個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9302アズワン品番65-7685-35