カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 保管用品(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • テープ(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfc3」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CHIRALPAK IK-3/SFC3um 91Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IK-3/SFC3um 91Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK IM-3/SFC3um 92Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IM-3/SFC3um 92Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK IC-3/SFC3μm 83Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IC-3/SFC3μm 83Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK IA-3/SFC3μm 80Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IA-3/SFC3μm 80Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK IE-3/SFC3μm 85Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IE-3/SFC3μm 85Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK ID-3/SFC3μm 84Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK ID-3/SFC3μm 84Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK IG-3/SFC3μm 87Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IG-3/SFC3μm 87Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK IH-3/SFC3μm 89Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IH-3/SFC3μm 89Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK IF-3/SFC3μm 86Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IF-3/SFC3μm 86Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK IJ-3/SFC3μm 90Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IJ-3/SFC3μm 90Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK IB-3/SFC3μm 81Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IB-3/SFC3μm 81Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK ID3-/SFC3μm 4.6x150mm ダイセル

    CHIRALPAK ID3-/SFC3μm 4.6x150mm

    ダイセル
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番68-0426-16
  • 強力保護テープ もりや産業

    強力保護テープ

    もりや産業(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1箱(10巻)
    当日出荷から翌日出荷
    キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。 120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護 高い透明度で下地がハッキリ見える。 透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。 アクリル系粘着剤使用。 透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
    材質ポリエステル寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20主な用途保護用
  • SFC型 ステンレスキャップ オンダ製作所

    SFC型 ステンレスキャップ

    オンダ製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • プッシュマウント(ドーム型マウント) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウント(ドーム型マウント)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    固定時に水や異物の侵入を防ぎやすいドーム付き。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.8使用インシュロックタイT120タイプまで
  • スーパーフラットクリップ オート

    スーパーフラットクリップ

    オート
    389税込428
    1個
    当日出荷
    薄く、かさばらずに書類を綴じる。
    綴じ枚数10枚クリップ幅(mm)12入数22繰り返し・詰め替え対応
  • アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法・幅(mm)400
  • セフティコード SSPOWER

    セフティコード

    SSPOWER
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
    用途工具などの落下防止に。安全荷重(kg)3自然長(mm)350ワイヤー径(Φmm)2コード径(Φmm)5最大長(mm)850
  • 強力保護ラベル もりや産業

    強力保護ラベル

    もりや産業
    7,298税込8,028
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    1,丈夫なPETフィルム。丈夫なPETフィルムを採用しており、引っ張りや衝撃に対して優れた耐性を発揮します。摩擦にも強いため、頻繁に触れられる場所や人の往来が多い環境でも表面が傷つきにくく、掲示物を長期間きれいな状態で保てるのが大きな特長です。2,剥がれにくい粘着剤。剥がれにくい粘着剤として、優れた接着強度と耐久性を持つアクリル系粘着剤を採用しています。壁面や床面にしっかりと密着し、長時間の使用でも端がめくれたり浮いたりしにくいため、掲示物を安心して固定できます。3,貼りやすいガイドシート付き。貼りやすいガイドシートが付属しており、位置合わせの手間をかけずに誰でも簡単に施工できます。ガイドに沿って貼るだけで、ラベルをまっすぐ綺麗にセンターへ配置できるため、仕上がりの見栄えが良く、やり直しのリスクも減らせます。
    用途壁面や床面に掲示する注意書きや案内表示を、長期間きれいに保護する専用ラベルです。材質PET(日本製)寸法(mm)350×250
  • SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    15,594税込17,153
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • セーフティーコード ステンレスワイヤー入り マインド

    セーフティーコード ステンレスワイヤー入り

    マインド
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
    最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1300自然長(mm)約330ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1コード径(Φmm)3.2
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • WM1枚刃カウンターシンク 90° ウォーターミルズ

    WM1枚刃カウンターシンク 90°

    ウォーターミルズ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    切刃形状1枚刃
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    12,650税込13,915
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)

    HyperZ管用テーパタップ鋳物用

    NACHI(不二越)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
    用途鋳物用/短ねじ形等級溝数4食付き(P)2.5
  • ステンレスフラックス入りワイヤー0.9mm マイト工業株式会社

    ステンレスフラックス入りワイヤー0.9mm

    マイト工業株式会社
    37,980税込41,778
    1個(5kg)
    4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.9ワイヤー種類フラックス入り適合機種MDM-200
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段両手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場二方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    19,113税込21,024
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    20,075税込22,083
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (天場三方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (天場三方手すり)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場三方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型とフルセット手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • (62100)ルーフパネル ホンダ

    (62100)ルーフパネル

    ホンダ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    18,150税込19,965
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
  • CHIRALCEL OX-3/SFC 63Sシリーズ ダイセル

    CHIRALCEL OX-3/SFC 63Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALPAK AD-3/SFC 19Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK AD-3/SFC 19Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CHIRALCEL OZ-3/SFC 42Sシリーズ ダイセル

    CHIRALCEL OZ-3/SFC 42Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷