カテゴリ
- 機構部品(17)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
サービス分類
「sff-422」の検索結果

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
Dブラケット L キット
SUS(エスユーエス)¥305税込¥3361セット当日出荷セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(11個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
回止付ハードブラケット LGキット
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891セット9日以内出荷セット内容回り止付ハードブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×25×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)156表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
TSF40用 Easyナット
TRUSCO(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。材質ステンレス適合溝幅(mm)10![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007132-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ
YSK[リニアシャフト]¥3,053税込¥3,3581本26日以内出荷軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
グリーンフレーム L2000
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥1,057税込¥1,1631本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327![【オーダー】リニアシャフト 両側リング溝付 YSFFタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007132-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 両側リング溝付 YSFFタイプ
YSK[リニアシャフト](2件のレビュー)¥2,710税込¥2,9811本26日以内出荷軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。材質SUJ2焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工



















![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007132-160113-02.jpg)