カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfh-01n」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ日本フイルター(18件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルターステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ日本フイルター
51,980税込57,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量・コンパクトで扱いやすく耐薬品性に優れたSUS316製のフィルターハウジングです。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用ろ過、一般ろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。幅(mm)116奥行(mm)116耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)95配管接続口径G(PF)3/4外径(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応継手間隔(mm)116
フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルターフィルターハウジングSFHシリーズ日本フイルター
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌日出荷
耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM接続口径PF3/4"外径(Φmm)116設定圧力(MPa)0.7MPa最高使用温度(℃)95
汎用 不織布フィルター 日本フイルター汎用 不織布フィルター日本フイルター
799税込879
1本
当日出荷
ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過酸・アルカリ薬品のろ過洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
純水製造・純水関連カテゴリ