カテゴリ
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「sfh840sf」の検索結果

ローレットナット(スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥71,980税込¥79,1781箱(500個)10日以内出荷片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。トラスコ品番820-7732材質鉄/三価クロム全長(mm)17穴径(Φmm)加工物:11.1ねじM8×1.25下穴径(Φmm)11.1-11.3適合ねじM8ナット外径(Φmm)11フランジ厚(mm)0.5かしめ可能板厚(mm)2.5-4.0フランジ径(Φmm)Φ12.0
ポップナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格M8SFH840SF部品名称ポツプナツト図解NoBSA-950シリーズ フロントパネル,ボンネット部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.31、BSA-650シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.15