カテゴリ
- 機構部品(18)
- 建築金物(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfk-609l」の検索結果

ブラインドブラケットS
SUS(エスユーエス)¥579税込¥6371個当日出荷セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM6×8ステンレス2本含む材質アルミダイカスト質量(g)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドブラケットL
SUS(エスユーエス)¥598税込¥6581個当日出荷セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM8×10ステンレス2本含む材質アルミダイカスト質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドブラケットSS
SUS(エスユーエス)¥569税込¥6261個欠品中セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM4×5ステンレス2本含む材質アルミダイカスト質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズ
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。適合□20シリーズ材質SUS304厚さ(mm)3
L型ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能材質SS400相当色シルバー表面処理三価クロメートねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327