カテゴリ

  • 洗車・清掃(12)
  • 制御機器(9)
  • 事務用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfl-1」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • SPCP・SPCM用外部取付足 SFL タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用外部取付足 SFL

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    389税込428
    1組(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリクションライト(蛍光ペン) パイロット

    フリクションライト(蛍光ペン)

    パイロット(37件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、線幅(mm)3.3全長(mm)139使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
  • スペースボックス SFL 河村電器産業

    スペースボックス SFL

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    樹脂製スペースボックス
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)スチロール樹脂使用場所屋内用、露出形
  • フリクションライト パイロット

    フリクションライト

    パイロット(1件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色ピンクインクフリクションインク商品タイプ使い切り本体タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンシリーズフリクションエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112109
  • フリクションライト ソフトカラー パイロット

    フリクションライト ソフトカラー

    パイロット(3件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、 そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 ソフトカラーで目がちかちかせず、さりげなく目立たせたいポイントにラインを引けます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ使い切り本体仕様消去用ラバー付全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3機能消せるインクフリクションインキグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 109
  • 熱収縮 編組チューブ デンカエレクトロン

    熱収縮 編組チューブ

    デンカエレクトロン
    19,980税込21,978
    1本(5m)
    5日以内出荷
    熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリクションライト パック入 パイロット

    フリクションライト パック入

    パイロット
    109税込120
    1本
    当日出荷
    フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。
    幅(mm)筆記:最大筆跡幅 3.3方式キャップ式
  • フリクションライト ナチュラルカラー パイロット

    フリクションライト ナチュラルカラー

    パイロット(2件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    ふんわり色でキレイが作れる! 通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加 グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ 白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ もちろんこすると消える! こすると消えるラインマーカー! 引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル商品タイプ使い切り本体
  • パイロット フリクションライト パイロット

    パイロット フリクションライト

    パイロット(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色ソフトバイオレット全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンシリーズフリクションエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6インクフリクションインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112109
  • 本体固定足 日恵製作所

    本体固定足

    日恵製作所
    869税込956
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    無線ユニット本体を壁面に取り付けする場合に使用します。
  • ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcell

    ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)

    NEXcell
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
    電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式人感設置方式クランプ保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAhソーラーパネル出力6W電力(W)10色温度(K)6000全光束(Lm)1080 (10W点灯時)照射角度(°)70人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)質量(kg)1.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250使用環境温度(℃)-20~45付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)灯数1エコロジー商品省エネ
  • セフコンベ ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ ロック 19

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    両面目盛。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内厚さ:5.5以内外形寸法(mm)縦81×横69×奥46本体質量(g)246
  • ブレード 京セラ

    ブレード

    京セラ
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途端面溝入れブレード勝手左勝手
  • ステンスクランプレバーフラット SFSFL MIYOSHI(小西製作所)

    ステンスクランプレバーフラット SFSFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ
  • オールステンレスクランプレバーフラット(めねじ) SFSSFL MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバーフラット(めねじ) SFSSFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • ステンレスクランプレバーフラット SRSFL MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバーフラット SRSFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック ナカバヤシ

    Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック

    ナカバヤシ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    縦持ちインナーバッグ。周辺機器の収納に便利なファスナーポケット付き。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。高温多湿環境でのご使用と保管はご遠慮下さい。
    用途リュックから出し入れしやすい縦持ちインナーバッグ材質ポリエステル本体質量(g)130対応機種Surface Laptop3 13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×12×340
  • SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/高精細反射防止 ナカバヤシ

    SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/高精細反射防止

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    反射防止フィルム特有のギラつきを防止し鮮明な画像を再現
    用途高精細ディスプレイ用マット仕様材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15
  • SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止 ナカバヤシ

    SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    指紋防止加工により汚れを軽減。高光沢スタンダードタイプ
    用途光沢・指紋防止材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15
  • SurfaceLaptopシリーズ用覗き見防止フィルム ナカバヤシ

    SurfaceLaptopシリーズ用覗き見防止フィルム

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    左右からの視線を防ぐ、視野角50度。両サイドのシリコン吸着面が画面に貼り付きカンタンに取り付けが可能です。繰り返し着脱してご使用いただけます。約0.3mmの薄型フィルムで、違和感のないタッチ操作を実現。反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。ブルーライトを38%カット、目の負担を軽減。
    RoHS指令(10物質対応)対応のぞき見防止対応
  • SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/BLC光沢 ナカバヤシ

    SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/BLC光沢

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    目にやさしい。ブルーライトを低減しクリアで指紋がつきにくい。
    用途ブルーライトカット光沢透明材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15
  • 4コーナラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)

    4コーナラフィングエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1本
    4日以内出荷
    特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
  • Abracon 水晶発振器 25 MHz HCMOS TTL出力 表面実装 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 水晶発振器 25 MHz HCMOS TTL出力 表面実装 4-Pin SMD

    ABRACON
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
  • SFステンレス流量計 ヤマト産業

    SFステンレス流量計

    ヤマト産業
    53,980税込59,378
    1台
    36日以内出荷
    内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用
    全長(mm)153(出口Rc1/8の時)質量(g)450使用圧力(MPa)0.2耐圧(MPa)0.5
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,898税込6,488
    1台(1台)
    欠品中
    出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較。※2.UC3SFLとの比較
    質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315)充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)3.6V:8.0
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • 軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット

    KMT
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
  • ひしフランジ形ユニット 大同メタル工業

    ひしフランジ形ユニット

    大同メタル工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • ABB 電磁接触器 AF116シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF116シリーズ

    ABB
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付 ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付

    ツツミ工業
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付 ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付

    ツツミ工業
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
  • 3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付 ツツミ工業

    3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付

    ツツミ工業
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付

    ツツミ工業
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SFL)ステンレス
  • 3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業

    3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付

    ツツミ工業
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SFL)ステンレス