カテゴリ
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「sfl4-50」の検索結果

SFL4型 ステンレスエルボ
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレスクランプレバーフラット SRSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB