カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(522)
  • 自動車純正部品(246)
  • 電気材料(240)
  • オフィス家具(157)
  • 制御機器(137)
  • 切削工具(38)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 機構部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「sfm」の検索結果

1,509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業

    大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ

    国際電業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
    定格電圧(V)AC250動作特性モーメンタリ材質アルミ合金ダイカスト連数1連絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ SENSIRION

    Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ

    SENSIRION
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40 ケージーパルテック

    ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40

    ケージーパルテック
    6,498税込7,148
    1本ほか
    3日以内出荷
    長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
  • ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM30 ケージーパルテック

    ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM30

    ケージーパルテック
    4,298税込4,728
    1本ほか
    3日以内出荷
    長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
  • ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM25 ケージーパルテック

    ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM25

    ケージーパルテック
    35,980税込39,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
  • Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

    SAMTEC
    369税込406
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器

    高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ

    安立計器
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
    使用温度範囲(℃)-50~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度2秒
  • 【レンタル】ダイヤルシックネスゲージ 校正証明書付 SFM-627シリーズ レンタル テクロック

    【レンタル】ダイヤルシックネスゲージ 校正証明書付 SFM-627シリーズ レンタル

    テクロック
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。本商品は一般校正です。付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)。校正証明書は日本語版が付属します。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。この商品の校正期間は2年に1回です。
    仕様測定力:押圧計測寸法(mm)測定子・アンビル形状:Φ10 平質量(g)240測定範囲(mm)0~20目量(mm)0.01平行度(μm)5指示誤差(μm)±20サービス分類レンタル
  • ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM25 ケージーパルテック

    ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM25

    ケージーパルテック
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
  • SFM-120-02-L-D-A SAMTEC

    SFM-120-02-L-D-A

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ SENSIRION

    Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ

    SENSIRION
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズ SENSIRION

    Sensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズ

    SENSIRION
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 検出タイプ:デジタル質量最小流量:0 slm最大流量:20 slm電源電圧:3.5.→ 9 Vパイプの直径範囲:15.35 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:6 bar, 10 (Over Pressure) bar最低対象温度:0 ℃最高対象温度:+50℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM4100Sensirion SFM4100デジタル質量流量計. Sensirion SFM4100は、空気や非刺激性ガスの流量を測定するように設計された、大規模なOEM用途向けの製品です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 このデバイスは、広いダイナミックレンジで優れた精度を発揮します。また、流量信号は内部で線形化と温度補償が行われます。. 流量範囲: 0 → 20 slm 標準精度: 測定値の±3 % 作動圧力: 0 → 6 bar 許容過圧: 10 bar 動作電源: 5 → 9 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス フロー継手: Legris Carstick 6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFM-101培地「ニッスイ」 1L用 島津ダイアグノスティクス

    SFM-101培地「ニッスイ」 1L用

    島津ダイアグノスティクス
    11,980税込13,178
    1箱
    6日以内出荷
    細胞培養関連製品
    質量(g)100アズワン品番63-5753-75保管環境冷蔵有効期限製造後12ヶ月
  • CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-10SFM) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-10SFM)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじ
  • CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SFM) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SFM)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • 高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器

    高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ

    安立計器
    26,980税込29,678
    1本
    13日以内出荷から24日以内出荷
    被覆極細温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
    仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:0.9(フッ素樹脂被履)応答速度2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    149税込164特価
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付 アズワン

    ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    14,600税込16,060
    1台
    15日以内出荷から45日以内出荷
    校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。
    校正証明書一般校正
  • ニュー・エフモール マガリ マサル工業

    ニュー・エフモール マガリ

    マサル工業(29件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
  • ニュー・エフモール イリズミ マサル工業

    ニュー・エフモール イリズミ

    マサル工業(16件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール デズミ マサル工業

    ニュー・エフモール デズミ

    マサル工業(13件のレビュー)
    62税込68特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール エンド マサル工業

    ニュー・エフモール エンド

    マサル工業(5件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●モール末端の閉塞に。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール ジョイントカバー マサル工業

    ニュー・エフモール ジョイントカバー

    マサル工業(9件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。形状ジョイントカバー
  • くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるくるソフトモール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
    用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
  • ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業

    ニュー・エフモール用フレキジョイント

    マサル工業(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス用ブッシング マサル工業

    ボックス用ブッシング

    マサル工業(4件のレビュー)
    82税込90特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
    用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • セフ後付ホルダーメタル タジマツール(TJMデザイン)

    セフ後付ホルダーメタル

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
    用途セフ着脱式ホルダーメタル材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
  • グリース NSK(日本精工)

    グリース

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプ。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ゆるみ防止特殊加工ネジ採用。「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない。強度重視の金属タイプ。位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付
    用途セフ着脱式ホルダー適合胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)材質金属取付方式固定式(ネジ式)対応【カスタムセフ】あり負荷質量(kg)【ベルト】3ボタン仕様トップボタン
  • シールフレックスモールド イノアック

    シールフレックスモールド

    イノアック(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
    用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
  • Sナット ナベヤ

    Sナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール 分岐 マサル工業

    ニュー・エフモール 分岐

    マサル工業(1件のレビュー)
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
    用途●ケーブルの分岐に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール フレキコネクター マサル工業

    ニュー・エフモール フレキコネクター

    マサル工業(2件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
    用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
  • フットスイッチ 三商

    フットスイッチ

    三商
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。
    定格AC100V 3A(抵抗負荷)材質(本体)アルミ合金ダイキャスト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5動作方式モーメンタリ連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×66×28定格通電電流(A)3(抵抗負荷)
  • セフホルダー胴ベルト用 金属 フィット タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダー胴ベルト用 金属 フィット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    対応製品との組み合わせで、自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ。幅広+ガイド付きなのでセフフックが入れやすい。ベルトループを跨いで装着が可能。腰周りのスペースを有効活用。腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用。ベルトに後から装着できるネジ取付式。薄型で身体にフィット。強度と耐久性に優れている金属タイプ。可動式安全ロープ取付環付。※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。
    用途セフ着脱式ホルダー材質金属質量(g)74取付方式固定式(ネジ式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×51×15対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)ボタン仕様【位置】トップボタン
...