カテゴリ
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfm06」の検索結果

ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷から8日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ニュー・エフモール 木目色
マサル工業(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷から8日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
黄銅製 米ネジ式(ANSI)カップリング オス・メスセット
岩崎製作所¥8,598税込¥9,4581本5日以内出荷黄銅製のANSI(米ネジ)規格カップリングです。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製金具ANSI式
セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連
タジマツール(TJMデザイン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷工具収納用ホルダー6連。押し付けて入れるオートロック機構。解除レバーで一斉ロック解除。衝撃に強い頑丈金属タイプ。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません用途工具収納用アクセサリー仕様ヨーク構造と強力ネオジム磁石でガッチリ固定タイプ金属建材用取付方式マグネット取付場所分電盤の扉や車内製品質量(g)340本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×30収納の目安【工具数】3取付可能質量(kg)1
スリワリフライス45径
岡崎精工(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から4日以内出荷高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング用途小物の溝入れ外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90
Sensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズ
SENSIRION¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様監視対象:ガス 検出タイプ:デジタル質量最小流量:0 slm最大流量:20 slm電源電圧:3.5.→ 9 Vパイプの直径範囲:15.35 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:6 bar, 10 (Over Pressure) bar最低対象温度:0 ℃最高対象温度:+50℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM4100Sensirion SFM4100デジタル質量流量計. Sensirion SFM4100は、空気や非刺激性ガスの流量を測定するように設計された、大規模なOEM用途向けの製品です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 このデバイスは、広いダイナミックレンジで優れた精度を発揮します。また、流量信号は内部で線形化と温度補償が行われます。. 流量範囲: 0 → 20 slm 標準精度: 測定値の±3 % 作動圧力: 0 → 6 bar 許容過圧: 10 bar 動作電源: 5 → 9 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス フロー継手: Legris Carstick 6 mmRoHS指令(10物質対応)対応