カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)

「sfm19」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • ソフト脚キャップ 光

    ソフト脚キャップ

    559税込615
    1パック(4個)
    当日出荷
    テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に。キャップ部が伸びるのでしっかりフィット。クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます。床暖房がある場所での使用も可能です。底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します。底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます。キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です。底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています
    材質エラストマー、フェルト
  • LB55 背付ベンチ1200ハイバック 1200W600D950H ライトグレー 木脚ダーク/布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付ベンチ1200ハイバック 1200W600D950H ライトグレー 木脚ダーク/布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×950グリーン購入法適合
  • LB36 1200W×1200Dサポータ 1200W1200D600H ライトグレー 布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB36 1200W×1200Dサポータ 1200W1200D600H ライトグレー 布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×600グリーン購入法適合
  • スリワリフライス45径 岡崎精工

    スリワリフライス45径

    岡崎精工(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
    用途小物の溝入れ外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8343アズワン品番65-7593-03
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8346アズワン品番65-7635-76
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8347アズワン品番65-7636-47
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9347アズワン品番65-7689-67
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2056アズワン品番65-7558-59
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8345アズワン品番65-7638-21
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2059アズワン品番65-7555-69
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8342アズワン品番65-7637-88
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8344アズワン品番65-7634-49
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
"sfm19" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷