カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfm1w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • 大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業

    大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ

    国際電業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
    材質アルミ合金ダイカスト定格電圧(V)AC250連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500