カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「sfmc12」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2125アズワン品番65-7545-28
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    34,980税込38,478
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9385アズワン品番65-7681-72
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入

    SAMTEC
    30,980税込34,078
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2127アズワン品番65-7553-96
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9392アズワン品番65-7689-33
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9387アズワン品番65-7695-60
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。40 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9388アズワン品番65-7680-93
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。50 のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9391アズワン品番65-7708-05
  • 基板接続用ソケット 44 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 44 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 20個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:44●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9389アズワン品番65-7691-93
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2128アズワン品番65-7554-16
  • 基板接続用ソケット 44 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 44 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。44 のコンタクトがあり、ピンあたり 2.9 A の電流です。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9390アズワン品番65-7706-07
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。40 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9386アズワン品番65-7705-65
  • スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工

    スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から91日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 90枚刃タイプ。 キー溝なし。 OK-Cコート品となります。
    用途小物の溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数90刃径(Φmm)45表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)15.875