カテゴリ
- 電気材料(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfmc16」の検索結果

ニュー・エフモール コンビ
マサル工業(7件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷から91日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 90枚刃タイプ。 キー溝なし。 OK-Cコート品となります。用途小物の溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数90刃径(Φmm)45表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)15.875
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 54個入
SAMTEC¥32,980税込¥36,2781セット(54個)7日以内出荷。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション仕様●入数:1チューブ(54個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-108●コード番号:226-3251アズワン品番65-7612-17