カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「sfmc26」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工

    スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から91日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 90枚刃タイプ。 キー溝なし。 OK-Cコート品となります。
    用途小物の溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数90刃径(Φmm)45表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)15.875
  • 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、34 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2123アズワン品番65-7565-53
  • 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9379アズワン品番65-7683-65