カテゴリ
- 電気材料(6)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfme」の検索結果

ニュー・エフモール エンド
マサル工業(5件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から7日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●モール末端の閉塞に。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号
マサル工業¥96税込¥1061個当日出荷から3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM2、SFT2号材質ASA
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号
マサル工業¥129税込¥1421個当日出荷から3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM3、SFT3号材質ASA
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号
マサル工業¥94税込¥1031個3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM1、SFT1号材質ASA
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 4号
マサル工業¥229税込¥2521個3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM4、SFT4号材質ASA
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号
マサル工業¥91税込¥1001個3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM0、SFT0号材質ASA
高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ
安立計器¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から22日以内出荷SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)-50~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度2秒
SF滅菌Yカットガーゼ
オオサキメディカル(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(50袋)ほか当日出荷から6日以内出荷小児用Yカットガーゼです。材質綿100%のセルロース繊維からなる不織布寸法(cm)5×5(仕上りサイズ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000083医薬品医療機器等法一般医療機器
SF滅菌オオサキ舌圧子こども用
オオサキメディカル(5件のレビュー)¥699税込¥7691箱(100本)当日出荷良質な天然木材を使用した、個包装の滅菌済木製舌圧子です。 小児に適した下圧子サイズです。 小児科向けの可愛いパッケージのため、こどもの不安を軽減して、診察ができます。種別こども用材質木寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)14×140×1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039医薬品医療機器等法一般医療機器