カテゴリ
- 保管用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfn-23」の検索結果

SFN2型 ステンレス丸ニップル
オンダ製作所¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パネル用クランクフック
サカエ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。付属品抜け止めビス2本付長さ(mm)60許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45RoHS指令(10物質対応)対応