カテゴリ
- 保管用品(10)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfn-321」の検索結果

パンチングパネル用ペンフック(大)
サカエ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。取付ピッチ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用ワイドフック
サカエ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。長さ(mm)50許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60消費電力(W)50角度(°)約180(ステー調節)本体質量(kg)約1.57入力電圧(V)AC100(95~135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60ランプ効率(Lm/W)100電源コード(m)約5(プラグ付)発光色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84(チップ)演色指数(Ra)>80定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)電球の種類LED照射角度(°)約110エコロジー商品省エネ
スペシャルワゴン用パンチングフック
サカエ¥899税込¥9891本当日出荷業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!棚板はフラット・皿型変更可能! (削除) ⇒ パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。付属品-長さ(mm)50許容荷重(kg)-取付ピッチ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングパネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フックを取付ける為の専用パネル。トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
パンチングパネル用ドライバーフック(小)
サカエ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。付属品抜け止めビス2本付寸法(mm)W240×D30許容荷重(kg)4取付ピッチ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応