カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sfp-20e」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 産業用1.25Gbps 光ファイバーSFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業用1.25Gbps 光ファイバーSFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    産業用イーサネットスイッチやメディアコンバータなど、対応するSFPポートに装着して光ファイバー通信を行うモジュールです。 工場内の設備間接続や、離れた拠点間のネットワーク構築に活用できます。 【用途に合わせて選べるラインアップ】 (1)マルチモード、(2)シングルモード、(3)1芯双方向(BiDi)タイプを用意。 使用する光ファイバーの種類・芯数、必要な伝送距離、光波長、LC/SCコネクタに合わせて選定できます。 伝送距離および動作温度範囲は型番により異なります。 【1芯双方向(BiDi)タイプ】 1本の光ファイバーで双方向通信を行います。 両端には、送信波長と受信波長が互いに対応するモジュールを使用してください。 例:一方が「送信1310nm/受信1550nm」の場合、対向側は「送信1550nm/受信1310nm」を選定します。
  • ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP) 加茂精工(KAMO)

    ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)

    加茂精工(KAMO)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    20日以内出荷
    ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済
    用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等