カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(53)
  • 電気材料(18)
  • 制御機器(14)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp20」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • センサブラケット フランジ付角シャフト 岩田製作所

    センサブラケット フランジ付角シャフト

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)1寸法D(mm)□12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定

    テンテキャスター
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)弾性ゴム荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×115ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在

    テンテキャスター
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)弾性ゴム荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
  • 1000BASE-LX対応SFPモジュール  20km PLANET Technology

    1000BASE-LX対応SFPモジュール 20km

    PLANET Technology
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:2規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX機能DDM機能あり波長(nm)1310コネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離20km動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプシングルモード
  • Active Optical Cable SFP+ 20m エイム電子

    Active Optical Cable SFP+ 20m

    エイム電子
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    Active Optical Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)20
  • HPE X2A0 10G SFP+ 20m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X2A0 10G SFP+ 20m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
  • SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4) BLACK BOX

    SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)

    BLACK BOX
    379,800税込417,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 。規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 。高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 。100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 。強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
    質量(kg)3.1規格IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E電源AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタSFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+70各種認証CE FCC Part 15 Class AインジケータLED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    109,800税込120,780
    1個
    22日以内出荷
  • SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)+1/10G SFP+(4) BLACK BOX

    SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)+1/10G SFP+(4)

    BLACK BOX
    469,800税込516,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。LAN に高性能の SFP ファイバ接続で 10ギガアップリンクのスケーラビリティを提供 。ネットワークの拡張に合わせて SFP を追加 。高い汎用性。100 / 1000 Mbps の LAN / 光ファイバ ネットワーク拡張時に、10 Gbps の光ファイバ接続を追加可能 。ポート数:100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバ (20個)、デュアルメディア 100 / 1000 Mbps RJ45/SFP (4個)、1/10 Gbps SFP+ 光ファイバ (4個) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進の切替とパフォーマンス機能 。高い管理機能、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを提供 。優先度の高い通信トラフィックを支える、ワークグループ、オフィス LAN、企業ネットワークでの利用に最適 。保証: センドバック無償1年
    仕様(MACアドレス)最大32K、管理:Web GUI デュアルイメージ SNMP RMON IPv4, IPv6 ポートミラリング s-Flow HTTP/HTTPs SSH RADIUS DHCP SNTP Telnet、トランキング:Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) 最大 14 グループ 最大 8 ポート/グループ【QoS】8 個までのハードウェアキュー 優先制御 スケジューリング クラス分類 DSCP IPv6アプリケーション【VLAN】最大 4K 同時 VLAN ( 4096 VLAN ID) ポートベース VLAN 802.1Q タグベース VLAN MAC ベース VLAN 管理 VLAN プライベート VLAN エッジ (PVE) ボイス VLAN, ジェネリック VLAN 登録質量(kg)3.1規格イーサネット:Ethernet OAM CFM Sync-E Ethernet、IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag/az IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E電源AC 100~240V 50~60 Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力能力切替:95.23-mpps 128-Gbps相対湿度10~90% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタ計28個 SFP 100/1000-Mbps (20) デュアルメディア (UTP/SFP) RJ-45/SFP 100/1000-Mbps (4) SFP+ (1-/10-GbE) (4) コンソールポート (DB9)動作温度(℃)0to60保管温度(℃)-20~+70ジャンボフレーム最大 9 KBプロトコルスパニングツリー IGMP スヌーピング IGMP プロクシ、MLD スヌーピング LLDP LLDP-MED各種認証CE; FCC Part 15 Class A;インジケータLED: 各ポート: Link/Act/Speed MGMTポート: Link/Act/Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
  • RS PRO イーサネットメディアコンバータ RJ45, SFP シングルモード 20km RS PRO

    RS PRO イーサネットメディアコンバータ RJ45, SFP シングルモード 20km

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続ポート = RJ45, SFPkmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT13R15互換/100BASE-BX-U 光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT13R15互換/100BASE-BX-U 光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFP-FE20KT13R15互換モジュール:100Mbイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbE接続を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:100Mbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:100BASE-BX-U/100Mbps/100Mb 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1550nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT15R13互換/100BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT15R13互換/100BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFP-FE20KT15R13互換モジュール:100Mbイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbE接続を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:100Mbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:100BASE-BX-D/100Mbps/100Mb 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm送信/1310nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • 20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売) FXC

    20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売)

    FXC
    569,800税込626,780
    1個
    5日以内出荷
    1G/10G SFP+ x 20スロット、10G/25G SFP28 x 4スロット、40G QSFP+ x 2スロット構成のL3スイッチです。スイッチファブリックMax 760Gbps、総スループットMax 565Mbps(64bytes)のハイパフォーマンスで広帯域と冗長性、可用性が必要とされる企業の大規模ネットワークのディストリビューションスイッチから、中小規模のコアスイッチとしても適しており、様々なニーズに対応します。※FXCX9526Fは電源モジュールを付属しておりません。別途、電源モジュール(FXCX9526F-PWU15)をご購入いただく必要がございます。
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX20D-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX20D-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-10G-BX20D-I互換モジュール:10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540などのスイッチで使用可能。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1330nm送信/1270nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。光ファイバーモジュールでホットスワップ対応
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX20U-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-BX20U-I互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-10G-BX20U-I互換モジュール:10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540などのスイッチで使用可能。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm送信/1330nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 20km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 20km

    エイム電子
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)20
  • BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 20km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 20km

    エイム電子
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)20
  • BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1550/Rx1310 20km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1550/Rx1310 20km

    エイム電子
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1550/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)20
  • BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 20km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 20km

    エイム電子
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)20
  • BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 20km エイム電子

    BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 20km

    エイム電子
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)20
  • BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 20km エイム電子

    BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 20km

    エイム電子
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)20
  • SFPモジュール-1.25-Gb 1310-nm Single-Mode Fiber 20-km LC ブラックボックス

    SFPモジュール-1.25-Gb 1310-nm Single-Mode Fiber 20-km LC

    ブラックボックス
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    1310nm シングルモード LC ~20km
    伝送距離(m)200000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)1.25ファイバータイプシングルモード
  • JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載) TP-LINK

    JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載)

    TP-LINK
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットSFPポートx20&ギガビットSFP/RJ45コンボポートx4&10G SFP+ポートx4搭載。
  • SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km BLACK BOX

    SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km

    BLACK BOX
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    10G対応のSFPモジュールです
    質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
  • SFPモジュール 1250Mbps シングルモード 1310 LC 20KM BLACK BOX

    SFPモジュール 1250Mbps シングルモード 1310 LC 20KM

    BLACK BOX
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
    質量(kg)0.016寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4消費電力1W、ソース: SFP ケージから入力3.3V速度1.25GbpsコネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
  • ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4) BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4)

    BLACK BOX
    449,800税込494,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。ギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 。10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 。SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 。スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 。IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
    仕様(MACアドレス)32K質量(kg)2.4電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)ポート数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)ジャンボフレーム最大 9 KB各種認証CE
  • 20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310 Panasonic(パナソニック)

    20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
  • SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    649税込714
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km StarTech.com

    ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km

    StarTech.com
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    スタンドアロンまたはStarTech.com製[%product id="ETCHS2U" text="ラックマウントケース"%](別売)で使用できるフレキシブルなネットワーク統合 LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブル(1310 nm)を使用して銅線を光ファイバに変換、ネットワーク接続を最大20km延長 ネットワーク インフラを変更する場合、リムーバブルSFPモジュール(LCファイバコネクタ)を交換可能 リンクフォールトパススルー(LFP)、オートレーザーシャットダウン(ALS)、オートMDIXに対応 最大9.6Kのジャンボフレームをサポート フルおよびハーフデュプレックス操作、およびオートニゴシエーションまたは固定(forced)モードに対応 StarTech.com製ET91000 シリーズ メディアコンバータ(別売)のケースと互換のカードモジュール ギガビット(1000Mbps)、銅線(IEEE 802.3ab, 1000BASE-T)、ファイバ(IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)プロトコルに対応 手間いらずのセットアップ 頑丈なスチール製ケース
    用途StarTech.com製20Uラックマウントケース(別売・製品番号ETCHS2U)に設置可能。銅線(RJ45)ケーブルよりも長距離をカバーできる光ファイバケーブルを使用し、リモートエリアや建物の別棟などにネットワーク接続を拡張。政府機関など、電磁障害があってはならない環境でのネットワーク接続に最適。既存のネットワークへのポート増設、または将来的な増設が簡単。中小企業に最適ブラックコネクタ形状LCコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)20000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大2(全二重)ファイバータイプシングルモード
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    使用環境湿度(%)10~90
  • HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,105,000税込1,215,500
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP28 1G/10G/25G Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP28 1G/10G/25G Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,327,000税込1,459,700
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • Aruba 4100i 24-port 1GbE(20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)4-port SFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 4100i 24-port 1GbE(20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)4-port SFP+ Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    5日以内出荷
    過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。
    ポート数24
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • Omada Campus SFPスロットx24 スタッカブル Lite L3マネージスイッチ(10G SFP+スロットx4搭載) TP-LINK

    Omada Campus SFPスロットx24 スタッカブル Lite L3マネージスイッチ(10G SFP+スロットx4搭載)

    TP-LINK
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    20xSFPと4xRJ45/SFPと4x10G SFP+搭載。128Gbpsスイッチング容量。デュアル電源で冗長化。最大4台スタック対応。RIP OSPF スタティック DHCP等のL3機能搭載。ACL 802.1X DoS防御対応。ERPSで高速復旧。Omada SDNクラウドとWeb CLI SNMP管理対応
  • AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ Vivotek

    AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ

    Vivotek
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
  • 10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ FXC

    10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ

    FXC
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。
    接続台数1
  • 6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W) TRENDnet

    6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)

    TRENDnet
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)280×180×44質量(g)1684電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)10(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x4、10G SFP+ポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)221000PoE対応【パジェット】240W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
  • 9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) TRENDnet

    9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)

    TRENDnet
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)330×220×44質量(g)2440電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)16.5(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x8、10G SFP+ポート x1、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)204000PoE対応【パジェット】480W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護