カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「sfs-66」の検索結果

SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)
オンダ製作所¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SALTYFIELD(ソルティーフィールド)
AbuGarcia(アブガルシア)¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?。SFS-662UL。アジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!。長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762L。アジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!。軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832ML。イカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!。もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962M。シーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!。サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH。大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!。投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702ML。ベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!。サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2