カテゴリ
- 救急・衛生(4)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「sfs6-06」の検索結果

SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)
オンダ製作所¥489税込¥5381個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型
SPG(サヌキ)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
マスク付きケミカルバリアガウン3L
アイテックス¥44,980税込¥49,4781箱(50枚)7日以内出荷顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。色ライトブルー規格3L
マスク付きケミカルバリアガウンL
アイテックス¥44,980税込¥49,4781箱(50枚)7日以内出荷顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。色ライトブルー規格L
マスク付きケミカルバリアガウンLL
アイテックス¥44,980税込¥49,4781箱(50枚)7日以内出荷顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。色ライトブルー規格LL
マスク付きケミカルバリアガウンM
アイテックス¥44,980税込¥49,4781箱(50枚)7日以内出荷顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。色ライトブルー規格M
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。