カテゴリ

  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sft-45」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入) マイト工業株式会社

    スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入)

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
    マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。
    用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7985セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ質量(g)52寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
  • 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善)

    棚が動かせる 突っ張り ファイルラック

    YAMAZEN(山善)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    天井まで収納に使える、突っ張り固定式のオープンラック。工具不要(六角レンチ付属)。全段高さが変えられる可動棚仕様。 A4ファイルまで対応可能な奥行設計。棚板は傷や汚れに強い、メラミン樹脂加工。背面にクロスバーで補強。脚にはアジャスター付きでガタつきを緩和。 棚板は約4cm間隔で可動(上段22段階、下段21段階)。中央部は約12cmの空間。棚板はノブをひねるだけで着脱できる金具仕様。 棚下金具の飛び出し:厚み約1cm 最下段設定時、棚板下から床までの隙間:7.5cm
    用途本棚、ラックとして。つっぱり ラック オープンラック フリーラック パントリー 棚 A4 ファイル 絵本 収納 マンガ コミック 漫画 隙間収納 隙間ラック すき間 隙間材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール粉体塗装奥行(mm)300耐荷重(kg)一段20kg、全体140kg生産国中国高さ(cm)200-260組立時間約60分以上アジャスターあり
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    7,698税込8,468
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など