カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「sft-c109」の検索結果

セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
ステンレスバンド用セフター
富士商¥369税込¥4061個6日以内出荷ケーブル。電線管。アースモール、軽量機器、電柱札。標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。材質SUS 304
セフター SUS 430
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(10本)当日出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430