カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
「sft-n212」の検索結果

セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
ステンレスバンド
イワブチ¥489税込¥5381個3日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
ステンレスバンド用セフター
富士商¥699税込¥7691個6日以内出荷ケーブル。電線管。アースモール、軽量機器、電柱札。標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。材質SUS 304
セフター SUS 304
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(5本)9日以内出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304