カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfu-1w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ

    国際電業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキグレー材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1cコード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40材質(カバー)エチレン酢酸ビニール使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
  • フットスイッチUL対応タイプ 国際電業

    フットスイッチUL対応タイプ

    国際電業
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S使用周囲温度(℃)-5~40カバー色RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下