カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 日用品(1)
絞り込み
「sfu-25」の検索結果

SFU型 ステンレスユニオン
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレスふとんほし
積水樹脂¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷放射状や扇形など設置スペースに合わせて使用できるふとん干し。 布団を1度に5枚干せる、大型タイプです。 人気のふとんほし「SFU-25EX」のリニューアル版。 布団は横から通して掛けるので、女性やお年寄りでも負担が少ない。材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂質量(kg)(約)10耐荷重(kg)全体で約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約250×257×121干す量布団5枚収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×19×121
SFU3型 ステンレスユニオン オーリング式
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。油、蒸気、エアーに最適なオーリング(FKM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-15~100(冷温氏・不凍液)、-15~175(油)、~150(蒸気)、~100(エアー)使用流体冷温水・不凍液・油・蒸気・エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアーは1.0)