カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sfx-20」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所

    SFX型 ステンレス クロス

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型

    西邦工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
  • 外壁用アルミ製換気口 セルフード(ワイド水切り付) 同芯ガラリ型 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 セルフード(ワイド水切り付) 同芯ガラリ型

    西邦工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
  • 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 一般用 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 一般用

    西邦工業
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • ステンレス製セルフード 西邦工業

    ステンレス製セルフード

    西邦工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類同芯ガラリ型 一般用仕上シルバー焼付塗装
  • 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 ワイド水切り付 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 ワイド水切り付

    西邦工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F40
  • ステンレス製セルフード(金網付) 西邦工業

    ステンレス製セルフード(金網付)

    西邦工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類同芯ガラリ型 一般用仕上シルバー焼付塗装
  • 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型

    西邦工業
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKPB32) SMC

    CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKPB32)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB32) SMC

    CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB32)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB40) SMC

    CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB40)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル SMC

    CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB40 SMC

    ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB40

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220色黒サイズA4
  • 普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン Cタイプ

    オーム電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    色黒サイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LS純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
  • PLATINUM認証電源 SHARKOON

    PLATINUM認証電源

    SHARKOON
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷
    「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。
    質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5周波数50-60Hzケーブルフルモジュラーケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300動作温度(℃)0~+40各種認証Cybenetics Platinum入力電圧100-240VAC待機時消費電力(W)最大0.25フォームファクタSFX 12V V4.1MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
  • 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ

    300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」

    サイズ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
  • S型シース付フラットケーブルシールド有 ノーブランド

    S型シース付フラットケーブルシールド有

    ノーブランド
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻
    7日以内出荷
    スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。寸法(mm)融着部/30、非融着部/30ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)150耐電圧1500V/分材質(絶縁体)軟質塩化ビニル静電容量95PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80特性インピーダンス(Ω)75ケーブルサイズ(AWG)28
  • ピストンボウマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンボウマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストンボウマトメ図解NoMW2SFX35G 部品_No.20
  • SFX21G-BP BIGM(丸山製作所)

    SFX21G-BP

    BIGM(丸山製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 SFX21G-BP_No.1、GSW10 フレーム部品 SFX21G-BP_No.20
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥909税込¥1,000
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格17X24XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoMW270B 工業用ポンプ部品_No.21、MKW1513B-F ポンプ部品_No.20、MW3SF22ELH 本体部品_No.22、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.21、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.20、MW3SF30EE(2004) 部品_No.22、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.20、MW2SFX35G 部品_No.21、MW3SF30E(2005) 部品_No.22、MW3SF22ES 部品_No.22、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.20、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.22、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.20、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.24、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.21、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.20、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.22、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.20、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.22など
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格0.6-11.5L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.20、MW3SF29EL(2005) 部品_No.67、MKW1010MD ポンプ部品_No.74、MW2SF25G-B 部品_No.66、MW2SFX35G 部品_No.65、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.77、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.74、UL1030P 部品_No.19、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.66、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.64、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.43、MW3SF30E(2005) 部品_No.69、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.63、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.22、MW2SFX30GZ 部品_No.68、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.65