カテゴリ
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sg-015-c2」の検索結果

スーパーエンド SG型
錦¥759税込¥8351個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ
シグマ光機¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
セーフティライトカーテン
omron(オムロン)¥91,980税込¥101,1781組7日以内出荷Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。15 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。 8 言語のオンライントラブルシューティング: 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を 8 言語で確認し、専用の Web サイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ: 160 mm ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック 1/8 回転クイック接続 M12 ケーブル接続 検出距離は 0.3 m → 10 m です 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms 5 ピン M12 コネクタ(エミッタ)及び 8 ピン M12 コネクタ(レシーバ)付きケーブル Terminal タイプ認定IP67定格 EN ISO13849-1 : 2008 TUV 認定 UL認定 CE認証仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:15●防護高さ:160mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●高さ:160mm●接続方式:5ピンM12コネクタ(エミッタ)、8ピンM12コネクタ(レシーバ)、ケーブル●コード番号:125-0673アズワン品番65-7348-81
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格W20ヤマ20部品名称キャップ図解NoBSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.26、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.50、BSA-420JAS ノズル関係 切換スイッチ部品_No.19、BSM-840SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.15、BSM-840SLT-C2-1 オプション14 (第2段ブーム ノズル)部品_No.26、BSA-411SG G-3 サイドブーム部品_No.33、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.15、BSA-420JSG G-4 ブーム噴管、ノズル部品_No.11、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 右部品_No.13、BSM-1240SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.26、BSM-840SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.21、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.35、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.66など
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501セット(10個)8日以内出荷規格M6X10SW部品名称6カクボルトSW図解NoMS90DC-300 8トウコウ ポンプ部品_No.15、GX-1500J 電装品部品_No.46、BSA-410S エンジン取付部品_No.21、GX-1500J 希望付属品 1部品_No.47、BSA-411S エンジン取付部品_No.21、BSA-410AS エンジン取付部品_No.21、BSA-411AS エンジン取付部品_No.21、BSA-410 エンジン取付部品_No.21、MS90DC-200 7トウコウ ポンプ部品_No.15、BSA-411CS エンジン取付部品_No.21、MJI-310 ステアリング部品_No.36、MJI-310 ステアリング部品_No.39、MS90DC-300 7トウコウ ポンプ部品_No.15、SSA-V1000C トランスミッション取付(2)(クラッチ&ブレーキ関係)部品_No.34、BSA-411SG G-3 エンジン取付部品_No.21、MS90DC-200 8トウコウ ポンプ部品_No.15、SSA-F615 フロントアクスル(2)部品_No.33