カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)

「sg-1 未来」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG H・L・C形鋼用 未来工業SG H・L・C形鋼用未来工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様未来工業
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
5kg ビームラックル エスコ5kg ビームラックルエスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-22
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10]ボルトM8×45適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄適合ボルト径W3/8・M10
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品ボルト・ナット付
単管クランプ (形鋼用) 未来工業単管クランプ (形鋼用)未来工業(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
SM C形鋼用 未来工業SM C形鋼用未来工業
4,898税込5,388
1箱(10個)ほか
当日出荷
適合寸法(mm)C形鋼(ツバ15~20mm)
防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板 未来工業防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板未来工業(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1Rセメダイン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(135mL)ほか
当日出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類などJIS規格JIS A 5538成分変成シリコーン樹脂白色主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品関連資料製品カタログ(1.39MB)主なワークパーツ
吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具ネグロス電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
防犯カメラ用プレート(カメラネジ用) 未来工業防犯カメラ用プレート(カメラネジ用)未来工業
649税込714
1個
当日出荷
カメラ取付用ブラケットに防犯カメラ等を取り付ける場合に使用します。1/4インチねじが付いていない防犯カメラも取り付けられます。
適合カメラ取付用ブラケット(1/4インチねじ)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
H鋼クランプ 仙台銘板H鋼クランプ仙台銘板
539税込593
1個
当日出荷
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業
789税込868
1セット(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。 貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用溶融めっき仕様未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
厚さ(mm)20迄