カテゴリ
- 電気材料(4)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
「sg-100w」の検索結果

結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(100本)ほか当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
結束バンドSG100W20P
オーム電機¥129税込¥1421セット(20本)翌々日出荷用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)色乳白色質量(g)12使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)10.5寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100結束径(Φmm)1.5~22
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-S275W(100本入り)黒
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)当日出荷細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。トラスコ品番379-6557材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)275幅(mm)3.4厚さ(mm)1.2色黒寸法F(mm)4.8寸法E(mm)5.8最大結束径(Φmm)75寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)2.5~75寸法G(mm)6.1引張強度N(kgf)ループ:176.4(18.0)引張強度(N)176.4最小結束径(Φmm)2.5特性耐候・耐熱
車種専用ダッシュマット 真月光 No.100 17プロフィア オートライトセンサー付き H29/05~
雅¥19,980税込¥21,9781台23日以内出荷大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!適合車大型適合車種17プロフィア オートライトセンサー付き年式H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO:111になります)
リフォーム対応室名札
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥1,998税込¥2,1981セット(100本)当日出荷タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940