カテゴリ
- 空圧工具(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 切削工具(6)
- 研磨材(6)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sg-106」の検索結果

現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)
マイゾックス(29件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。用途現場写真工事記録付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
SGコレット
ユキワ精工¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ
アルゴファイルジャパン¥989税込¥1,0881本当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
ニュースーパーストーン 1×6×50
アルゴファイルジャパン¥929税込¥1,0221枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)6厚さ(mm)1
色紙額
セキセイ¥999税込¥1,0991枚当日出荷お気に入りの写真やアートをディスプレイ! お部屋のインテリアに合わせて選べるカラフルな色紙額 インテリアに合わせて選べるカラー。 タテ・ヨコ兼用タイプでどちらの向きでも飾れます。 色紙を入れる額として、フォト色紙を入れて写真たてのように使用しても付属品吊りひも付(縦掛け・横掛け対応)材質フレーム/再生プラスチック、表面/PET、裏面/MDF・段ボール色ホワイト(W)タイプタテ・ヨコ兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)282×312×15収納寸法(mm)242×272、厚さ2まで
サンドブラスト
ホーザン¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます質量(kg)24.2定格電圧(V)AC100ノズル口径(Φmm)2.5材質(ノズル)セラミック
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用
SGクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用寸法L(mm)28ΦD15.3
SGクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用寸法L(mm)28ΦD15.3
5.0x0.35/ 18.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-106材質SUS304高さ(mm)18.4線径(Φmm)0.35外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.052フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.77初張力(N)0.226フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)48
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング