カテゴリ

  • 農業機械(28)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「sg-19」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM粘着付

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • セフティグラス軽量クリア SK11

    セフティグラス軽量クリア

    SK11
    869税込956
    1個
    当日出荷
    かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。 傷に強いハードコートレンズです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアレンズ紫外線99.9%カット
  • ラピッドスプラインギアレンチ Pro-Auto

    ラピッドスプラインギアレンチ

    Pro-Auto
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0443
  • 白板マーカー細字用イレーザーキャップ付 サクラクレパス

    白板マーカー細字用イレーザーキャップ付

    サクラクレパス
    142税込156
    1本
    当日出荷
    キャップにイレーザーが付いており便利です。マグネット付きですから、鉄製ホーローのボードに付きます。(マグネット強度28g)
    仕様アルコールインキタイプ細字全長(mm)138(キャップ付)質量(g)9
  • 手抜きポリ袋 LDカラーポリ HEIKO

    手抜きポリ袋 LDカラーポリ

    HEIKO
    1,798税込1,978
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記していますが、スタイリッシュさを考慮し、ホワイトの文字でさりげなく表記しました。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。パンの他に洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。
    材質LDPE ナチュラル原反厚さ(mm)0.05ナチュラル 表記入り種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
  • 手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO

    手抜きポリ袋 バイオHDポリ

    HEIKO
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きポリ袋です。お菓子の箱やパン等を入れやすいサイドガゼットタイプ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
    材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反厚さ(mm)0.03ティータイムタイプ両面印刷種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
  • 木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD

    木工用チップソー 弁慶

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52刃厚(mm)1.6切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工穴径(mm)20
  • チューブブラシ[真鍮] エスコ

    チューブブラシ[真鍮]

    エスコ
    505税込556
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
    材質(ブラシ部)真鍮線径(mm)0.12
  • Φ260/13L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ260/13L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-19材質ステンレス(18-8)容量(mL)13000寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×260
  • 2.5x0.26/  8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.26/ 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-19材質SUS304高さ(mm)8.6線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.218フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)14.1
  • 8.0x1.0 / 29.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x1.0 / 29.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-191材質SUS304高さ(mm)29.7線径(Φmm)1外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)1.563フック形状逆丸フック許容荷重(N)25.3初張力(N)6.963フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)41.4
  • 8.0x1.0 / 53.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x1.0 / 53.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-193材質SUS304高さ(mm)53.7線径(Φmm)1外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.626フック形状逆丸フック許容荷重(N)25.3初張力(N)6.963フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)83
  • 8.0x1.0 / 76.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x1.0 / 76.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-194材質SUS304高さ(mm)76.7線径(Φmm)1外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.397フック形状逆丸フック許容荷重(N)25.3初張力(N)6.963フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)122.9
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    879税込967
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • 8.0x1.0 / 38.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x1.0 / 38.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-192材質SUS304高さ(mm)38.7線径(Φmm)1外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)1フック形状逆丸フック許容荷重(N)25.3初張力(N)6.963フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)57
  • 8.0x0.9 / 70.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.9 / 70.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-190材質SUS304高さ(mm)70.8線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.25フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)126.1
  • セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP ZILOG

    IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP

    ZILOG
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    ZiLOGのシングルチップZ8ファミリーのワンタイムプログラマブルMCU
    その他【パッケージ/ピン】18-PDIPサイズ【ROM】0.5kB【RAM】61B電源電圧(V)3.5~5.5ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70クロック周波数8MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサz8ROM【データROM】OTP
  • SOL用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    SOL用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    6,798税込7,478
    1個
    20日以内出荷
  • 車種専用ダッシュマット 真月光 No.19クルージングレンジャーワイド H01/08~ 雅

    車種専用ダッシュマット 真月光 No.19クルージングレンジャーワイド H01/08~

    21,980税込24,178
    1台
    23日以内出荷
    大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    適合車4tワイド適合車種クルージングレンジャーワイド年式H01/08~
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • SGといし クレトイシ

    SGといし

    クレトイシ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
    被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
  • 人八紐 日本紐釦貿易

    人八紐

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    479税込527
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン寸法(Φmm)2
  • ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH4509

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
    質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH430

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    58,980税込64,878
    1セット(52点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
    質量(kg)15.1差込角(mm)12.7セット商品数52収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)200電圧(V)18バッテリーBL1815G/BL1820Gバッテリー容量(Ah)Typ.2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.4(バッテリ含)付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79高さ(mm)223タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3000締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本
  • R 550-17ソリッドWHT[GP1S Gコート]XSR700 18-20/900 16-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17ソリッドWHT[GP1S Gコート]XSR700 18-20/900 16-20

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種MT07ABS-24/MT09ABS-20/SP 18/TRACER900-20/YZFR7 -25
  • ケースアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ケースアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    規格WB181-632部品名称ケースアセンブリ図解NoBCS264SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.20、GKB2201EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.23、GKB2401EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23、BC263SNL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.20、KC26NX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.20、BC231RSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC263SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.20、KC26NXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.20、BCS264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、BC20 BIG-M エンジン(キャブレータ、リコイルスタータ)部品 ケースアセンブリ_No.24、KC230RS-1(Y13) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.20、BC2000A キャブレータなど
  • ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(62点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    質量(kg)21.1差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 鉄工用月光三角ドリル13型 ビックツール

    鉄工用月光三角ドリル13型

    ビックツール
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
  • ツールセット TSH330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(54点組)
    翌々日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
    質量(kg)12.7差込角(mm)9.5セット商品数54収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • 錫 丸餅型箸置ゴザ目 TKG

    錫 丸餅型箸置ゴザ目

    TKG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    直径(Φmm)30TKG品番9-1847-0301
  • BE BH レガシィ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイ

    BE BH レガシィ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。スバル車種用(適合表要確認)。LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。インナーカラー:クローム レンズカラー:クリアー。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラックの3色。【適合車種】。レガシィ (BE/BH)10年6月~15年4月。インプレッサ(GD#/GG#)14年11月~19/6月。フォレスター(SF5/SG5)9年2月~19年12月。プレオ(RA#/RV#)10年10月~16年1月。ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)92年3月~98年10月
    クリアグリーン購入法適合
  • GD GC インプレッサ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイ

    GD GC インプレッサ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    欠品中
    クリスタルアイ。スバル車種用(適合表要確認)。LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。インナーカラー:クローム レンズカラー:クリアー。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラックの3色。【適合車種】。レガシィ (BE/BH)10年6月~15年4月。インプレッサ(GD#/GG#)14年11月~19/6月。フォレスター(SF5/SG5)9年2月~19年12月。プレオ(RA#/RV#)10年10月~16年1月。ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)92年3月~98年10月
    クリアグリーン購入法適合