カテゴリ

  • 農業機械(36)
  • 機構部品(34)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 名入れカレンダー(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-22」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-22 ショア玉 カツイチ

    SG-22 ショア玉

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    キャロライナリグ(ブッコミ仕掛)によるキス、ハゼ狙いから、敷石やテトラの穴撃ちによる根魚狙い。中層でのアジ狙い等幅広く使える中通しオモリ。色々と応用の利く中通し丸型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。中通し部には極細ラインの使用にも安心なウレタンチューブ内蔵。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
    用途釣り、針
  • SG-22 ショア玉 カツイチ

    SG-22 ショア玉

    カツイチ
    319税込351
    1枚(4個)
    欠品中
    キャロライナリグ(ブッコミ仕掛)によるキス、ハゼ狙いから、敷石やテトラの穴撃ちによる根魚狙い。中層でのアジ狙い等幅広く使える中通しオモリ。色々と応用の利く中通し丸型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。中通し部には極細ラインの使用にも安心なウレタンチューブ内蔵。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
    用途釣り、針
  • SG-22 ショア玉 カツイチ

    SG-22 ショア玉

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    キャロライナリグ(ブッコミ仕掛)によるキス、ハゼ狙いから、敷石やテトラの穴撃ちによる根魚狙い。中層でのアジ狙い等幅広く使える中通しオモリ。色々と応用の利く中通し丸型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。中通し部には極細ラインの使用にも安心なウレタンチューブ内蔵。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
    用途釣り、針
  • SG-22 ショア玉 カツイチ

    SG-22 ショア玉

    カツイチ
    319税込351
    1枚(4個)
    8日以内出荷
    キャロライナリグ(ブッコミ仕掛)によるキス、ハゼ狙いから、敷石やテトラの穴撃ちによる根魚狙い。中層でのアジ狙い等幅広く使える中通しオモリ。色々と応用の利く中通し丸型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。中通し部には極細ラインの使用にも安心なウレタンチューブ内蔵。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
    用途釣り、針
  • SG-22 ショア玉 カツイチ

    SG-22 ショア玉

    カツイチ
    319税込351
    1枚(5個)
    8日以内出荷
    キャロライナリグ(ブッコミ仕掛)によるキス、ハゼ狙いから、敷石やテトラの穴撃ちによる根魚狙い。中層でのアジ狙い等幅広く使える中通しオモリ。色々と応用の利く中通し丸型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。中通し部には極細ラインの使用にも安心なウレタンチューブ内蔵。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
    用途釣り、針
  • ガラス用遮熱シート アサヒペン

    ガラス用遮熱シート

    アサヒペン(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
    適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
    仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型質量(g)95規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)布・ゴム混紡
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)4.8×1×7.5長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-16
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    119税込131
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    5,080税込5,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • グリッププライヤ スーパーツール

    グリッププライヤ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
    用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき種類グリッププライヤ
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 小型グラフ 日本統計機

    小型グラフ

    日本統計機
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    営業成績や在庫管理に最適です。ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。縦・横に使用できます。水性OHPマーカー付です。
    材質フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル高さ(mm)553奥行(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 太枝切鋏ボルト 1 千吉

    太枝切鋏ボルト 1

    千吉(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    千吉太枝切鋏のボルトです。千吉太枝切鋏のボルトです。
    用途千吉太枝切鋏交換ボルト。仕様専用ボルト材質(本体)使用目的交換ボルト
  • セーフティゴーグル用替レンズ TRUSCO

    セーフティゴーグル用替レンズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番336-1667適合機種TSG-22質量(g)160レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g/枚)32レンズ厚さ(mm)2.1
  • MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-Nストレートコネクター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • 太枝切鋏用バネ(2pcs) 千吉

    太枝切鋏用バネ(2pcs)

    千吉(3件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途交換部品材質バネ鋼幅(mm)10高さ(mm)45質量(g)20奥行(mm)10使用目的交換部品
  • 軒天井用ベントキャップ CSG2 シルファー

    軒天井用ベントキャップ CSG2

    シルファー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄型、軒天井用のタイプです。
    用途天井用ベントキャップとして材質SUS304フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
  • 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶

    蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>

    タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
    仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロックアーバンブラック消費電力(W)700
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • ラチェット式太枝切鋏替刃 千吉

    ラチェット式太枝切鋏替刃

    千吉(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質刃部:刃物鋼幅(mm)45高さ(mm)185質量(g)180奥行(mm)2使用目的交換部品
  • ハンガーサドル 大晶鋼管

    ハンガーサドル

    大晶鋼管
    1,198税込1,318
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • 棚グリップ 2~21mm用 TRUSCO

    棚グリップ 2~21mm用

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
    用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
  • MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    659税込725
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • Omada ギガビットPoE+×10&SFP×2 スマートスイッチ TP-LINK

    Omada ギガビットPoE+×10&SFP×2 スマートスイッチ

    TP-LINK
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スイッチ 金属筐体
  • 両サドル BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    両サドル

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,798税込1,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PP、PB
  • WIZA セーフティグラス WIZ'A

    WIZA セーフティグラス

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
    用途作業時の目の保護にレンズUVカットレンズ
  • SUSハンガーサドル 大晶鋼管

    SUSハンガーサドル

    大晶鋼管
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SG 超重荷重用)

    SAMSOL(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
  • 22x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    22x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SG-22
  • シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコ

    シリンダー南京錠(40mm吊長)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6ロックキー式
  • Omada ギガビットポートx6 Accessスイッチ(PoE+ポートx4搭載) TP-LINK

    Omada ギガビットポートx6 Accessスイッチ(PoE+ポートx4搭載)

    TP-LINK
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ギガビットRJ45ポートx5搭載(PoE+ポートx4)、ギガビットSFPスロットx1搭載、全PoEポートで合計63W、
  • 2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-22材質SUS304高さ(mm)20.9線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.056フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.1
  • Φ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-22材質ステンレス(18-8)容量(mL)26000寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×330
  • KCP-Nストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-Nストレートコネクター

    ネオフレックス
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
  • 18ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(16 PoE+ポート搭載) TP-LINK

    18ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(16 PoE+ポート搭載)

    TP-LINK
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    PoEバジェット150W:802.3at/af準拠のPoE+ポートを16ポート備え、最大で150WをPoE給電可能※。ギガビット対応:PoE+ポートとSFPスロットはすべてギガビット対応。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)※・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能に対応。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために、内部トラフィックのルーティングを支援。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証などに対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoS及びIGMPスヌーピング対応。
    ポート数18接続方式ギガビット