カテゴリ

  • 農業機械(56)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 住設機器(16)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 安全保護具(6)
  • 切削工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 名入れカレンダー(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-23」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-23 ショアドロップ カツイチ

    SG-23 ショアドロップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(2個)
    8日以内出荷
    スイベル部にメインラインを結び、ハリス止へリーダー&フックをセットするだけで即席リグが完成するハリス止付シンカー。ダウンショットリグにも最適!。リーダーの長さ調整が簡単で結びが不要なハリス止をセット。着底時に安定し、藻等に対するスリ抜けもよいナス型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
    用途釣り、針
  • SG-23 ショアドロップ カツイチ

    SG-23 ショアドロップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    スイベル部にメインラインを結び、ハリス止へリーダー&フックをセットするだけで即席リグが完成するハリス止付シンカー。ダウンショットリグにも最適!。リーダーの長さ調整が簡単で結びが不要なハリス止をセット。着底時に安定し、藻等に対するスリ抜けもよいナス型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
    用途釣り、針
  • SG-23 ショアドロップ カツイチ

    SG-23 ショアドロップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    スイベル部にメインラインを結び、ハリス止へリーダー&フックをセットするだけで即席リグが完成するハリス止付シンカー。ダウンショットリグにも最適!。リーダーの長さ調整が簡単で結びが不要なハリス止をセット。着底時に安定し、藻等に対するスリ抜けもよいナス型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
    用途釣り、針
  • SG-23 ショアドロップ カツイチ

    SG-23 ショアドロップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(2個)
    8日以内出荷
    スイベル部にメインラインを結び、ハリス止へリーダー&フックをセットするだけで即席リグが完成するハリス止付シンカー。ダウンショットリグにも最適!。リーダーの長さ調整が簡単で結びが不要なハリス止をセット。着底時に安定し、藻等に対するスリ抜けもよいナス型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
    用途釣り、針
  • SG-23 ショアドロップ カツイチ

    SG-23 ショアドロップ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    スイベル部にメインラインを結び、ハリス止へリーダー&フックをセットするだけで即席リグが完成するハリス止付シンカー。ダウンショットリグにも最適!。リーダーの長さ調整が簡単で結びが不要なハリス止をセット。着底時に安定し、藻等に対するスリ抜けもよいナス型シンカー。メバルロッドからエギングロッドまで扱いやすい重すぎないウエイトをラインナップ。レッド仕上げでターゲットへアピール、集魚効果UP。
    用途釣り、針
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • シングルスピーディーSG型 23A 日栄インテック

    シングルスピーディーSG型 23A

    日栄インテック
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/なし、塩ビ管/VP-40、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ28.58
  • セフティハードグラス(オーバーグラスタイプ) SK11

    セフティハードグラス(オーバーグラスタイプ)

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様ノンメタル材質(レンズ)ポリカーボネート、(テンプル)ポリカーボネート、ナイロン機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット規格品JIS規格品
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)8×3×5.8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-17
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 刈払機用チップソー 凄うで君 サンピース

    刈払機用チップソー 凄うで君

    サンピース
    2,798税込3,078
    1枚
    翌日出荷
    刃先が飛びにくく刃が鋭い耐久性抜群のチップソー。
    用途山林下刈、笹刈、一般草刈
  • ゴーグル アズワン

    ゴーグル

    アズワン
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • キーストンカッタ サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ

    サンワ(電動工具)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)
    用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
  • キーストンカッタ SG-230B用 替刃 サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ SG-230B用 替刃

    サンワ(電動工具)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • チューブブラシ[真鍮] エスコ

    チューブブラシ[真鍮]

    エスコ
    505税込556
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
    材質(ブラシ部)真鍮線径(mm)0.12
  • シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコ

    シリンダー南京錠(40mm吊長)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6ロックキー式
  • 2.5x0.29/  9.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.29/ 9.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-23材質SUS304高さ(mm)9線径(Φmm)0.29外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.352フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.16初張力(N)0.52フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)13.7
  • Φ360/36L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ360/36L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-23材質ステンレス(18-8)容量(mL)36000寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×360
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
  • ダブルリング・グリップ(ロング/ハーフ) Palmy Sports

    ダブルリング・グリップ(ロング/ハーフ)

    Palmy Sports
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ「ロング/ハーフ」の組み合わせ。両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用
    寸法(mm)(ロングタイプ)Φ22.2×130、(ハーフタイプ)Φ22.2×95
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • 膜付グロメットSG型 LAMP(スガツネ工業)

    膜付グロメットSG型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • スパイク付き長靴 SGサプラーⅡ クミックス

    スパイク付き長靴 SGサプラーⅡ

    クミックス
    25,980税込28,578
    1箱
    6日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から36日以内出荷
  • ツインスペースグリップ EBW-BAND×2 MINOURA(箕浦)

    ツインスペースグリップ EBW-BAND×2

    MINOURA(箕浦)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    TSG-23EBWを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。「EBW-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
    材質樹脂・ステンレス黒アルマイト
  • 339-3260-01 ツインスペースグリップ EBバンド×2タイプ MINOURA(箕浦)

    339-3260-01 ツインスペースグリップ EBバンド×2タイプ

    MINOURA(箕浦)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    TSG-23EBを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。 アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。 「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。 フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。 直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
    材質アルミニウム軸径(Φmm)25長さ(mm)230ブラック質量(g)166
  • ドリル 超硬付 S柄 CCTS EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬付 S柄 CCTS

    EIKO(栄工舎)
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    材質K10シャンク長(mm)110首下長(mm)70
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理歯部以外黒染
  • KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • 【名入れ】かくし絵〈風の詩〉 レスタス

    【名入れ】かくし絵〈風の詩〉

    レスタス
    26,980税込29,678
    1セット(50冊)
    26日以内出荷
    仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース寸法(mm)535×380サイズ46/4切枚数7枚紙質マットコート名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)60×340名入れカレンダー下部へオフセット印刷製本ホットメルト(紙製本)サービス分類名入れ
  • 【名入れ】NEW厚口文字月表 レスタス

    【名入れ】NEW厚口文字月表

    レスタス
    26,980税込29,678
    1セット(50冊)
    26日以内出荷
    仕様六曜,メモスペース,前後月表示,旧暦寸法(mm)535×380サイズ46/4切枚数13枚紙質ケント名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×315名入れカレンダー下部へオフセット印刷製本ホットメルト(紙製本)サービス分類名入れ
  • 車種専用ダッシュマット 真月光 No.23ライジングレンジャー標準(ベッド有り) H06/~ 雅

    車種専用ダッシュマット 真月光 No.23ライジングレンジャー標準(ベッド有り) H06/~

    21,980税込24,178
    1台
    23日以内出荷
    大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    適合車4t標準適合車種ライジングレンジャー標準(ベッド有り)年式H06/~
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • 埋設管保護用 防食テープ キラックス

    埋設管保護用 防食テープ

    キラックス
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
    用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】 GENTOS

    閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02保護等級IP64(準拠)使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)28893(最大)光束(Lm)350明るさ(Lm)350(最大)照射距離(m)約340(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)約6IP等級64落下耐久(m)2
  • 閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 GENTOS

    閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】

    GENTOS(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450防水仕様防滴、耐塵(IP64)明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • SGといし クレトイシ

    SGといし

    クレトイシ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
    被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用