カテゴリ
- 機構部品(5)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sg-30a」の検索結果

膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥189税込¥2081パック(2個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG
DXアンテナ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から5日以内出荷フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
フューエルエレメント
東洋エレメント¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷特長。シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。用途メーカー、主要車種。ヒノ 。 レンジャー。 QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 。 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ 。 バス。 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~。 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 。 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~。イスズ。 バス。 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~。 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~。 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
HT3P形セーフティコマンダ
IDEC(和泉電気)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm色筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)