カテゴリ
- 機構部品(14)
- 農業機械(6)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sg-32a」の検索結果

膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(5個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥199税込¥2191パック(2個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63税込¥691個12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
UL 膜付グロメット
コクゴ¥8,798税込¥9,6781袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
クランプレバー(真鍮パッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮ねじ規格並目
クランプレバー(スラストパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)ねじ規格並目
クランプレバー(プラスティックパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)ねじ規格並目
クランプレバー(ボールポイント)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBねじ規格並目
クランプレバー(球状パッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)ねじ規格並目
チユウイヒヨウジラベル
BIGM(丸山製作所)¥78税込¥861個8日以内出荷部品名称チユウイヒヨウジラベル図解NoMH5A ホンタイ部品_No.1、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.2、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.2、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.2、SGカタカケ5L 本体部品_No.2、MH5A-1 本体部品_No.32
チユウイラベル
BIGM(丸山製作所)¥78税込¥861個8日以内出荷部品名称チユウイラベル図解NoMHD13A 本体部品_No.6、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.2、カタカケS10BガタDX 部品_No.33、セオイ13Sガタ 本体部品_No.6、MHD18A 本体部品_No.6、MH10A 本体部品_No.32、セオイ18Sガタ 本体部品_No.6、SGカタカケ10B 本体部品_No.21、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.20
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称ボルト図解NoBSA-410S マグネット部品_No.15、VSM-1020 エンジン(シリンダヘッド・インレットバルブ・エキゾーストバルブ)部品_No.3、MI-A2502エンジン(リコイルスタータ,マグネット)部品_No.32、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.40、BSA-411SG G-3 マグネット部品_No.15、VSA-310M 走行用エンジン(マグネト)部品_No.15、BSA-410AS マグネット部品_No.15、BSA-411CS マグネット部品_No.15、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.17、MS511R2-K エンジン リコイルスタータ部品_No.17、BSA-410 マグネット部品_No.15、BSA-411AS マグネット部品_No.15、VSM-1020 エンジン(燃料噴射ポンプユニット・油圧ポンプ)部品_No.21、BSA-411S マグネット部品_No.15、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.17
チヨウボルト
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷部品名称チヨウボルト図解NoMH5A-1 本体部品_No.14、SGカタカケ5L 本体部品_No.15、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.15、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.29、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.15、MH5A ホンタイ部品_No.14、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.15、MH10A 本体部品_No.30、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.15、カタカケS10BガタDX 部品_No.21、SGカタカケ10B 本体部品_No.32
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称スリーブ図解NoBSA-420JEWG G-3 調圧弁部品_No.16、BSA-420JSG G-4S 調圧弁部品_No.16、BSA-420JESG G-3 調圧弁部品_No.16、BSA-411AS 調圧弁部品_No.16、BSA-410S 調圧弁部品_No.16、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.16、BSA-410AS 調圧弁部品_No.16、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.29、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.38、SSA-G650 調圧弁部品_No.16、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.16、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.29、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.27、BSA-420JES 調圧弁部品_No.16、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.29、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.16、BSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.16、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.32など
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷図解NoFHD-35 キャブレタ分解部品_No.220、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.32、MS310EC-2K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.58、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.6、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57、GKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MS253EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.58、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.32、SD41ED-3 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.57、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.30、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.28、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28など