カテゴリ
- 機構部品(8)
- 農業機械(7)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BLACK&DECKER(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- コクゴ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 富士電機(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 金沢車輌(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ユーボン(1)
- サンクリエイト(1)
- シブタニ(1)
- 協和ゴム工業(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
「sg-34a」の検索結果

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥689税込¥7581袋(5個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥75税込¥831個12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
UL 膜付グロメット
コクゴ¥9,298税込¥10,2281袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
難燃性膜付グロメット
シブタニ¥59税込¥651個5日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用しております用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50
下げワゴン SGシリーズ
金沢車輌¥289,800税込¥318,7801個14日以内出荷から30日以内出荷錆に強いステンレス製。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。安心安全の純国産です材質ステンレス
膜付グロメット 難燃性
ジョー・プリンス竹下¥119税込¥1311個12日以内出荷・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
高枝ポールチェーンソー
BLACK&DECKER(13件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネトラスコ品番769-7678質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5チェーンスピード(m/s)1.9バッテリーリチウムイオンチェーン長(mm)200バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ170バッテリー数1
チェーンソー(20cm)
BLACK&DECKER(14件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグトラスコ品番769-7651質量(kg)約2.3(電池含む)電圧(V)18バッテリーリチウムイオンチェーン長(mm)200バッテリー容量(Ah)2.0作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26バッテリー数2
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格トリアツカイ図解NoMD575G-15 タンク,背負枠部品_No.35、DKJ60G-15 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.35、MD-J60T 本体部品_No.51、MDJ7000G-15 タンク,セオイワク部品_No.27、MD-J40 本体部品_No.34、MD-J60SG 本体部品_No.38、MD575 本体部品_No.38、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.35、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.34、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.35、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.47、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.35、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.37、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 ハリマーク_No.33、MD405G-23 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.33、MDJ60G-26 タンク,背負枠部品_No.35、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.44、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.8など
グロメツト(タキゲン)
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個8日以内出荷規格C-30-SG34A-EPUL部品名称グロメツト(タキゲン)図解NoSSA-Z500DX 操作レバー部品_No.56、SSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.58、SSA-Z601S-1 操作レバー 2017年3月~部品_No.64、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.45、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.58、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.58、SSA-Z500-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.64、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※2017年3月~部品_No.64、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.58、SSA-V602C-DX キャビンフレーム部品_No.45、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.58、SSA-V1002CT-DX キャビン-3部品_No.39、SSA-Z500MA-1 操作レバー部品_No.58、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.64、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.58、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.58、SSA-Z550 操作レバー部品_No.60、SSA-V602C キャビン-3部品_No.40、SSA-Z500 操作レバー部品_No.56
ヒラザガネ 12X15XT1
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格12X15XT1図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、KS13M 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.9、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量部品_No.25、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.83、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.109、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 調量部品_No.30、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.103、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、G-3 調量部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.37、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSM100-11 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.34、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、MS2210 -A 調圧装置部品_No.34、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.25、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 ベアリングケース部品_No.21、MS1002 調圧装置部品_No.37、BSA-410S 粒剤散布装置 調量部品_No.25、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.28、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、MS2202 調圧装置部品_No.37
ハツキザガネ
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格ヨビ4B図解NoMDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.39、MDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.38、MD-J60G 羽根車部品_No.38、DKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.38、MD-J60SG 羽根車部品_No.38、MD4010M羽根車部品_No.34、MD3020L 羽根車部品_No.45、MDJ31-9 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.66、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.43、MD3020K 羽根車部品_No.45、DKJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.39、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.65、MD3010K 羽根車部品_No.45、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.38、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ハツキザガネ_No.34、MD4010K羽根車部品_No.34など
パイプウケカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称パイプウケカナグ図解NoMS450DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.37、MK513 調圧弁,吐出弁部品_No.2、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSA513-K クランクケース、吸水弁部品_No.38、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.40、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.1、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.34、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.37、MS513R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.34、MS450EA-M 動力噴霧機部品_No.33、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.2、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.41、SSA-K400A 動力噴霧機(2)部品_No.3、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.1、MSA513R3-M チョウアツベンなど
紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装
サンクリエイト¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷動きのあるスポーツシーンにマッチする材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズMウエスト(cm)76肩幅(cm)45ヒップ(cm)91チェスト(cm)92本体寸法(cm)92ベース寸法(cm)Φ30