カテゴリ
- 農業機械(19)
- 機構部品(5)
- 自転車部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(19)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- 三商(4)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ミドリ安全(2)
- サンクリエイト(2)
- エスコ(1)
- 協育歯車(1)
- クレトイシ(1)
- コクゴ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤナガ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sg-38」の検索結果

SGボトル38mm用 コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。付属品PPS製穴アキカバーキャップねじ規格38フランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
SGボトル38mm用穴あきキャップ
三商¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷SGボトルねじ規格38用の穴アキキャップにシリコン栓をセットしています。ねじ規格38材質(キャップ)PPS
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ
マルエヌ(128件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】形状Uクリップ商品タイプグラファイト
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
ステンレス パイプSカン
水本機械製作所¥309税込¥3401個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ユニボール ワン 0.5mm 黒(黒軸/ローズゴールドver.)
uni(三菱鉛筆)¥179税込¥1971本当日出荷新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペンインク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
偏光セーフティーグラス
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付トラスコ品番276-5888長さ(mm)161形状二眼型幅(mm)149高さ(mm)43質量(g)32.5レンズ色グレー材質(バネ部)ステンレスフレーム色クリアブラウン機能UVカット材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)約25テンプル色クリアブラウン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥109税込¥1201個12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
3.2x0.23/ 20.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-38材質SUS304高さ(mm)20.6線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.015フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)66.6
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
グラファイトワイパー
エマノン(3件のレビュー)¥569税込¥6261本5日以内出荷から7日以内出荷グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。用途車用フロントワイパークリップ9×3 Uクリップフレーム厚さ(mm)1.2商品タイプグラファイト
キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入)
桜井¥54,980税込¥60,4781箱(300双)3日以内出荷から10日以内出荷クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ラテックスのようなフィット感があります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07入数(双)300機能帯電防止粉有無粉なし
UL 膜付グロメット
コクゴ¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷から3日以内出荷ペットボトルのリサイクル繊維を使った人工皮革を採用したエコマーク認定商品です。最高水準の滑りにくさです。形状ローカット色ホワイト種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能静電気帯電防止、耐滑性JIS規格JIS T8103ED-0/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)PEカップインソール靴タイプスニーカー
静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー
ミドリ安全¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から5日以内出荷形状ローカット色ブルー質量(g)720種類静電安全靴材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
サンオープンラック パーツ ハンガーバー
サンクリエイト¥3,898~税込¥4,288~1セットほか15日以内出荷セット内容丸棒×1、ブラケット×2材質(丸ハンガーバー)スチール製/クロームメッキ仕上径(Φmm)(丸ハンガーバー)25
サンオープンラック パーツ 角バー
サンクリエイト¥3,898~税込¥4,288~1セットほか15日以内出荷セット内容丸棒×1、ブラケット×2材質(角ハンガーバー)スチール製/クロームメッキ仕上寸法(mm)(角ハンガーバー)14×24
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付
三商¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付
三商¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付
unitech¥49,980税込¥54,9781個当日出荷頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
ホンダタイプ クリップセット
Modes(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(150個)当日出荷セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個タイプホンダ
歯研平歯車
協育歯車¥7,390~税込¥8,129~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)9.2材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱(常時))495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱(常時))450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))425/360
フアンカバーアセンブリC
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷図解NoBC264SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC233SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.38、BC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC232M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、AC266S クランクケース,シリンダ,コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC234SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BCT233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33など
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格C-30-SG38A-EPUL図解NoVSM100-11 メータパネル部品_No.103、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.103、MSC1-105S 本体部品 グロメツト_No.9
ツギテホーシング
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称ツギテホーシング図解NoBSA-420JDSG G-4 フロントデフ部品_No.3、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.38、BSA-420JS 2000ネン ミッションデフ2部品_No.38、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.38、BSA-420JSG G-4 フロントデフ部品_No.3、BSA-420JW フロントデフ部品_No.3、BSA-420JSG G-4S フロントデフ部品_No.3、BSA-420JWG G-3 フロントデフ部品_No.3、BSA-411S 3ミッション デフ部品_No.38、BSA-420JSG G-3 フロントデフ部品_No.3、BSA-420JDSG G-3 フロントデフ部品_No.3、BSA-420JDS フロントデフ部品_No.3、BSA-420JDSG G-4S フロントデフ部品_No.3、BSA-420JS 2001ネン フロントデフ部品_No.3