カテゴリ
- 農業機械(248)
- 機構部品(87)
- 建築金物(38)
- 作業服(38)
- オフィス家具(36)
- 制御機器(35)
- メカニカル部品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- バイク部品(24)
- 自動車補修部品(24)
- 切削工具(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 学童・教育用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 電気材料(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- 事務用品(17)
- 研磨材(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 空圧工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 名入れカレンダー(11)
- 清掃用品(10)
- 作業工具(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 溶接用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 測定用品(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- 永田製作所(41)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- KHK(小原歯車工業)(27)
- GIKEN(川口技研)(27)
- CKD(25)
- エスコ(21)
- さくら電子(19)
- SpiceNote(17)
- AUTO-BI(山田辰)(15)
- 神保電器(14)
- BELL(13)
- ユキワ精工(12)
- ケルヒャー(11)
- レスタス(11)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- SUS(エスユーエス)(10)
- omron(オムロン)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sg-4」の検索結果

OリングSG 4S.6TS
日東工器¥109税込¥1201個欠品中カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。材質NBR
セーフティゴーグル DT-SG-04
DBLTACT¥859税込¥9451個翌々日出荷ANSI合格品。形状一眼型質量(g)30レンズ色クリア機能テンプル伸縮機能(4段階)、角度調整機能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用遮熱シート
アサヒペン(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
ライトチューブ
イノアック(28件のレビュー)¥599税込¥6591本(1m)当日出荷高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
アセチレン調整器逆火防止器内蔵
阪口製作所(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260使用ガスアセチレン低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ
マルエヌ(128件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】形状Uクリップ商品タイプグラファイト
頑丈ハンガーラック キャスター付き
ミヤタケ(宮武製作所)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。材質スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装)色ホワイト耐荷重(kg)80組立時間20~30分
埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン
ケーエム工業(2件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。長さ(mm)32.5直径(mm)14.8
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥6,998税込¥7,6981箱(25枚)4日以内出荷低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。トラスコ品番335-8593粒度36厚さ(mm)4砥材AZ質量(g)82穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼質量(g/枚)82
システムフット
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
写真撮影用 スチール黒板
トーグ安全工業(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から4日以内出荷スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。材質スチール
エンドレススタンプ 数字セット
サンビー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケース付きできちんと整理できます。3本連結の押型です。文字内容数字セットタイプゴシック体RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード
マイゾックス(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から8日以内出荷耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。用途現場写真工事記録タイプSGタイプ耐水グリーン
簡単下穴ギリセット
KOSEI(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸
タイルプログリーン
三京ダイヤモンド工業¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)5内径H(Φmm)20付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
万能刷毛(プラスチック柄)
TRUSCO¥659税込¥7251本当日出荷エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
遮光用衝立用シート
吉野¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
業務用エアコン洗浄用シート
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。材質塩ビタイプ天吊り・天カセ兼用
リヤ用スノーブレード エスワンアタックG
マルエヌ(38件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から18日以内出荷高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。商品タイプグラファイト
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
溶剤接着剤 SG 4693
3M(スリーエム)¥8,998税込¥9,8981缶(1L)当日出荷透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状色薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
シーリングガード
ティーエフサービス¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から6日以内出荷支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単。支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定。収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止用途書庫・書庫上部の収容品落下防止材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤
435型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:20~42mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
3本編み軍手 10P
コーコス信岡¥619税込¥6811セット(10双)3日以内出荷3本の糸で編み上げたプロ仕様。丈夫で長持ちします。お買得な10双組。用途農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業色サラシサイズF全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20素材ポリエステル・綿・その他
...